Körfűrészek
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
Elektromos szerszámok
Fűrészek és vágók
Körfűrészek
0R431119
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
Bosch Körfűrész GKS 85 G
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
0R431119
Feszültség (V)
230
Névleges energiafogyasztás (W)
2200
A gép súlya (kg)
7.8
Vágási mélység (90°) (mm)
85
Vágási mélység (45°) (mm)
65
Fűrészlap átmérője (mm)
235
Fűrészlap furata (mm)
30
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Kapcsolódó termékek
Műszaki adatok
Feszültség (V)
230
Névleges energiafogyasztás (W)
2200
A gép súlya (kg)
7.8
Vágási mélység (90°) (mm)
85
Vágási mélység (45°) (mm)
65
Fűrészlap átmérője (mm)
235
Fűrészlap furata (mm)
30
Üresjárati fordulatszám (1/min)
5000
Márka
Bosch
Árucikk kód
84672230
Model
GKS 85 G
Type
Circular Saw
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
0R431119
EAN
3165140607902
UBB
500649161956
UNSPSC
27112700
Gyártó cikksz
060157A900