text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Körfűrész GKS 85 G L-BOXX

Article number B4510.000.105
Feszültség (V) 230
Névleges energiafogyasztás (W) 2200
A gép súlya (kg) 7.8
Vágási mélység (90°) (mm) 85
Vágási mélység (45°) (mm) 65
Fűrészlap átmérője (mm) 235
Fűrészlap furata (mm) 30

Specifications

Feszültség (V) 230
Névleges energiafogyasztás (W) 2200
A gép súlya (kg) 7.8
Vágási mélység (90°) (mm) 85
Vágási mélység (45°) (mm) 65
Fűrészlap átmérője (mm) 235
Fűrészlap furata (mm) 30
Üresjárati fordulatszám (1/min) 5000
Márka Bosch
Darabonkénti súly (g) 12180
Árucikk kód
Type Circular Saw

Article numbers

Article number B4510.000.105
EAN 3165140607919
UBB 500579854059
UNSPSC 23231200
Manufacturer article nr  060157A901
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.