text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Sds Max-7 38 x 400/520 Bosch kalapácsfúró Sds Max-7 38 x 400/520


Cikkszám
Teljes hossz (mm)
Átmérő fúró (mm)
A tengely átmérője (mm) 18
Tartórendszer SDS-max
Vágási hossz (mm) 400
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Nem
Középfúróval Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Teljes hossz (mm) 520
Átmérő fúró (mm) 38
A tengely átmérője (mm) 18
Tartórendszer SDS-max
Vágási hossz (mm) 400
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Nem
Középfúróval Nem
Műanyaghoz alkalmas Nem
Alkalmas acélhoz Nem
Alkalmas betonhoz Igen
Alkalmas kerámiához Nem
Alkalmas öntöttvashoz Nem
Alkalmas fához Nem
Alkalmas színesfémekhez Nem
Alkalmas kőhöz Igen
Alkalmas üveghez Nem
Kétoldalas fúró Nem
Dugós tengely lapos véggel Nem
Alkalmas fúráshoz Nem
Hűtőcsatornával Nem
Alkalmas csempékhez Nem
Spirálfúró Nem
Gyorszárral Nem
Márka Bosch
Darabonkénti súly (g) 1598
Árucikk kód
Type Hammer Drill Bit

Cikkszámok

Cikkszám B4989.380.520
EAN 3165140565462
UBB 500621651677
UNSPSC 20111603
Gyártó cikksz 2608586800

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.