Sarokcsiszolók
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
Elektromos szerszámok
Csiszolók és homokcsiszolók
Sarokcsiszolók
B4420.000.090
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
Bosch Sarokcsiszoló GWS24-230 LVI
Hozzáadás katalógushoz
Már nem elérhető
Previous
Next
Sajnos ... a keresett termék már nem elérhető
Hasonló termékek:
Bosch sarokcsiszoló GWS22-230JH+GWS7-125
Cikkszám:
5W388466
ár / 
-
Az összes megtekintése termékek
Cikkszám
B4420.000.090
Szélesség
190
Magasság
125
Feszültség (V)
230
Frekvencia (Hz)
60
Hosszúság (m)
590
Névleges energiafogyasztás (W)
2400
A gép súlya (kg)
5.5
Tekintse meg az összes specifikációt
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Kapcsolódó termékek
Műszaki adatok
Szélesség
190
Magasság
125
Feszültség (V)
230
Frekvencia (Hz)
60
Hosszúság (m)
590
Névleges energiafogyasztás (W)
2400
A gép súlya (kg)
5.5
Szerszám behelyezése
M14
Max. tárcsaátmérő (mm)
230
Üresjárati fordulatszám (1/min)
6500
Márka
Bosch
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
B4420.000.090
EAN
3165140484565
UBB
500504559195
UNSPSC
27111905
Gyártó cikksz
0601893F00