text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch sarokcsiszoló akkumulátoros GWS18 V-15 C


Cikkszám 1X496307
Névleges feszültség (V) 18
Tömeg akkumulátorral együtt (kg) 3.2
Szerszám behelyezése M14
Max. tárcsaátmérő (mm) 125
Üresjárati fordulatszám (1/min) 11000
Tömeg akkumulátor nélkül (kg) 2.2
Márka Bosch
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Névleges feszültség (V) 18
Tömeg akkumulátorral együtt (kg) 3.2
Szerszám behelyezése M14
Max. tárcsaátmérő (mm) 125
Üresjárati fordulatszám (1/min) 11000
Tömeg akkumulátor nélkül (kg) 2.2
Márka Bosch
Árucikk kód
Model GWS 18V-15 C
Type Cordless Angle Grinder

Cikkszámok

Cikkszám 1X496307
EAN 3165140964555
UBB 500700209090
UNSPSC 27112700
Gyártó cikksz 06019H6000
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.