Test catalogus aantal
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
Megmunkálás
Munkavédelmi termékek
Pneumatikus szerszámok
Takarítás és mosdó
Vegyszerek és szalagok
Áramforrások
Quick Search
X
Keresés
Visszaállítás
Kezdőlap
Gépi szerszámok
Elektromos szerszámok
Kalapácsok
0D587958
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
Bosch Ütvefúró GBH 12-52 D
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
0D587958
Szélesség
120
Magasság
312
Feszültség (V)
230
Hosszúság (mm)
600
Névleges energiafogyasztás (W)
1700
A gép súlya (kg)
11.5
Fúrási átmérő beton magfúróval (mm)
150
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Szélesség
120
Magasság
312
Feszültség (V)
230
Hosszúság (mm)
600
Névleges energiafogyasztás (W)
1700
A gép súlya (kg)
11.5
Fúrási átmérő beton magfúróval (mm)
150
Max. egyszeri fúvási energia (J)
19
Szerszám behelyezése
SDS-max foglalat
Beton fúrási átmérője kalapácsfúróval (mm)
52
Maximális lökések száma (1/min)
2150
Üresjárati fordulatszám (1/min)
220
Márka
Bosch
Árucikk kód
84672191
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
0D587958
EAN
3165140604307
UBB
500635758286
UNSPSC
27111602
Gyártó cikksz
0611266100