text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch PRO Vingerfrees 8 mm, D1 14 mm, L 30 mm


Cikkszám 2F032474
Kialakítás Egyéb
Teljes hossz (mm) 62
A tengely átmérője (mm) 8
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Nem
Munkahossz (mm) 30
Műanyaghoz alkalmas Nem
Alkalmas acélhoz Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Kialakítás Egyéb
Teljes hossz (mm) 62
A tengely átmérője (mm) 8
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Nem
Munkahossz (mm) 30
Műanyaghoz alkalmas Nem
Alkalmas acélhoz Nem
Alkalmas öntöttvashoz Nem
Alkalmas fához Igen
Alkalmas színesfémekhez Nem
Alkalmas tömör fához Igen
Aknával Igen
Átmérő vágó (mm) 14
Márka Bosch

Cikkszámok

Cikkszám 2F032474
EAN 4059952678764
UBB 500745954502
UNSPSC 31390000
Gyártó cikksz 2608629678
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.