Test catalogus aantal
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
Piping (ferrous & nen-ferrous)
Pneumatikus szerszámok
Takarítás és mosdó
Vegyszerek és szalagok
Áramforrások
Quick Search
X
Keresés
Visszaállítás
Kezdőlap
Gépi szerszámok
Elektromos szerszámok
Fúró gépek
Csavar fúró gépek
B4300.000.075
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
Bosch Fúró gépek GBM 6 RE
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
B4300.000.075
Feszültség (V)
230
Névleges energiafogyasztás (W)
350
A gép súlya (kg)
1.2
Fúrótokmány fesztávolsága (mm)
10
Fúró átmérője acél 1. fogaskerék (mm)
6.5
Fúró átmérője fa 1. fogaskerék (mm)
15
Maximális nyomaték (Nm)
12.3
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Kapcsolódó termékek
Műszaki adatok
Feszültség (V)
230
Névleges energiafogyasztás (W)
350
A gép súlya (kg)
1.2
Fúrótokmány fesztávolsága (mm)
10
Fúró átmérője acél 1. fogaskerék (mm)
6.5
Fúró átmérője fa 1. fogaskerék (mm)
15
Maximális nyomaték (Nm)
12.3
Maximális terheléses fordulatszám 1. fokozat (1/min)
4000
A fúrótartó típusa
Snap csatlakozás
Üresjárati fordulatszám 1. fokozat (1/min)
4000
Márka
Bosch
Darabonkénti súly (g)
1850
Árucikk kód
Megtekint
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
B4300.000.075
EAN
3165140485913
UBB
500570636414
UNSPSC
23101502
Gyártó cikksz
0601472600