text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Lombfűrész GST 18 V-LI S


Cikkszám 8H600518
Névleges feszültség (V) 18
Löket (mm) 23
Akkumulátor kapacitás (Ah) 0
Tömeg akkumulátorral együtt (kg) 2.4
Vágási mélység fában (mm) 120
Tehermentes löketszám (1/min) 550
Max. anyagvastagság alumíniumban 250 N/mm² (mm) 20
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Névleges feszültség (V) 18
Löket (mm) 23
Akkumulátor kapacitás (Ah) 0
Tömeg akkumulátorral együtt (kg) 2.4
Vágási mélység fában (mm) 120
Tehermentes löketszám (1/min) 550
Max. anyagvastagság alumíniumban 250 N/mm² (mm) 20
Max. anyagvastagság acélban 400 N/mm² (mm) 8
Akkumulátor töltővel Nem
Márka Bosch

Cikkszámok

Cikkszám 8H600518
EAN 3165140786942
UBB 500673253299
UNSPSC 27112700
Gyártó cikksz 06015A5101
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.