text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch kalapácsfúrófej Sds Plus-3 16 x 310mm

Artículo No.
Teljes hossz (mm)
Átmérő fúró (mm)
Tartórendszer SDS-plus
Vágási hossz (mm) 250
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Nem
Műanyaghoz alkalmas Nem
Alkalmas acélhoz Nem

Especificaciones

Teljes hossz (mm) 310
Átmérő fúró (mm) 16
Tartórendszer SDS-plus
Vágási hossz (mm) 250
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Nem
Műanyaghoz alkalmas Nem
Alkalmas acélhoz Nem
Alkalmas betonhoz Igen
Alkalmas kerámiához Nem
Alkalmas öntöttvashoz Nem
Alkalmas fához Nem
Alkalmas színesfémekhez Nem
Alkalmas kőhöz Nem
Alkalmas üveghez Nem
Alkalmas fúráshoz Nem
Hűtőcsatornával Nem
Alkalmas csempékhez Nem
Spirálfúró Nem
Gyorszárral Nem
Márka Bosch
Darabonkénti súly (g) 244.1
Árucikk kód
Type Drill Bit

Números de artículo

Artículo No. B4952.160.310
EAN 6949509209764
UBB 500617542849
UNSPSC 20111603
Artículo del fabricante nr 2608831045

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.