text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch kalapácsfúró Sds Max-7 40 x 800/920


The SDS max-7 Drill Bit is ideal for use at the highest drilling speeds. Its solid carbide S-cutter and inclined side cutters enable very fast drilling. Furthermore, the bit´s vibration-optimised flute design offers the best power transfer and increases in speed. This product is intended for use in concrete and reinforced concrete, limestone and masonry. To achieve accurate results, the visibility of the wear mark indicates if the diameter of the hole is still in tolerance for metal anchor setting. As proof of quality, the drill bit bears the test mark of the PGM Masonry Drill Bit Association Board, guaranteeing compliance with tight tolerances, exact drilling and the firm hold of fixings.

Cikkszám
Teljes hossz (mm)
Átmérő fúró (mm)
A tengely átmérője (mm) 18
Tartórendszer SDS-max
Vágási hossz (mm) 800
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Teljes hossz (mm) 920
Átmérő fúró (mm) 40
A tengely átmérője (mm) 18
Tartórendszer SDS-max
Vágási hossz (mm) 800
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Nem
Középfúróval Nem
Műanyaghoz alkalmas Nem
Alkalmas acélhoz Nem
Alkalmas betonhoz Igen
Alkalmas kerámiához Nem
Alkalmas öntöttvashoz Nem
Alkalmas fához Nem
Alkalmas színesfémekhez Nem
Alkalmas kőhöz Igen
Alkalmas üveghez Nem
Kétoldalas fúró Nem
Dugós tengely lapos véggel Nem
Alkalmas fúráshoz Nem
Hűtőcsatornával Nem
Alkalmas csempékhez Nem
Spirálfúró Nem
Gyorszárral Nem
Márka Bosch
Darabonkénti súly (g) 3259
Árucikk kód
Type Hammer Drill Bit

Leírás

The SDS max-7 Drill Bit is ideal for use at the highest drilling speeds. Its solid carbide S-cutter and inclined side cutters enable very fast drilling. Furthermore, the bit´s vibration-optimised flute design offers the best power transfer and increases in speed. This product is intended for use in concrete and reinforced concrete, limestone and masonry. To achieve accurate results, the visibility of the wear mark indicates if the diameter of the hole is still in tolerance for metal anchor setting. As proof of quality, the drill bit bears the test mark of the PGM Masonry Drill Bit Association Board, guaranteeing compliance with tight tolerances, exact drilling and the firm hold of fixings.

Cikkszámok

Cikkszám B4989.400.920
EAN 3165140565868
UBB 500621652097
UNSPSC 20111603
Gyártó cikksz 2608586804

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.