Vezeték nélüli szerszámok
Csiszolók és homokcsiszolók
9E801619
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
BOSCH Köszörülés és csiszolás GWS 12-125
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
9E801619
Szélesség
123
Magasság
148
Feszültség (V)
230
Hosszúság (m)
362
Névleges energiafogyasztás (W)
1200
A gép súlya (kg)
2.2
Szerszám behelyezése
M14
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Kapcsolódó termékek
Műszaki adatok
Szélesség
123
Magasság
148
Feszültség (V)
230
Hosszúság (m)
362
Névleges energiafogyasztás (W)
1200
A gép súlya (kg)
2.2
Szerszám behelyezése
M14
Max. tárcsaátmérő (mm)
125
Üresjárati fordulatszám (1/min)
11000-11000
Model
GWS 12-125
Type
Electric Angle Grinder
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
9E801619
EAN
4059952635576
UBB
500729810332
UNSPSC
27112700
Gyártó cikksz
06013A6102