Test catalogus aantal
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
Kiegészítők és alkatrészek
Fűrészek
Körfűrészpengék
B4960.640.800
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
Bosch körfűrészlap SPEEDLINE W 190 x 30 12T 12T
Hozzáadás katalógushoz
Már nem elérhető
Previous
Next
Sajnos ... a keresett termék már nem elérhető
Hasonló termékek:
Bosch dugattyús penge S 1531 L A100ST
Cikkszám:
B4956.650.698
ár / 
-
Az összes megtekintése termékek
Cikkszám
B4960.640.800
Maximális fordulatszám (1/min)
8000
Fűrészlap átmérője (mm)
190
Műanyaghoz alkalmas
Nem
Alkalmas fémekhez
Nem
Furatátmérő
30
Alkalmas fához
Igen
Vágási szélesség (mm)
2.6
Tekintse meg az összes specifikációt
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Kapcsolódó termékek
Műszaki adatok
Maximális fordulatszám (1/min)
8000
Fűrészlap átmérője (mm)
190
Műanyaghoz alkalmas
Nem
Alkalmas fémekhez
Nem
Furatátmérő
30
Alkalmas fához
Igen
Vágási szélesség (mm)
2.6
Fogak száma
12
Vastagságfűrészlap (mm)
222
Márka
Bosch
Darabonkénti súly (g)
458
Árucikk kód
Megtekint
Model
Standard for Wood Speed
Type
Circular Saw Blade
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
B4960.640.800
EAN
3165140240116
UBB
500504962027
UNSPSC
23231200
Gyártó cikksz
2608640800