Körfűrészpengék
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
Kiegészítők és alkatrészek
Fűrészek
Körfűrészpengék
4X708519
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
Bosch körfűrészlap 190 x 20 x 1,6/1,1 x 48T
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
Cikkszám
4X708519
Maximális fordulatszám (1/min)
7900
Fűrészlap átmérője (mm)
190
Műanyaghoz alkalmas
Nem
Alkalmas fémekhez
Nem
Furat átmérője (mm)
20
Alkalmas fához
Igen
Vágási szélesség (mm)
1.6
Tekintse meg az összes specifikációt
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Maximális fordulatszám (1/min)
7900
Fűrészlap átmérője (mm)
190
Műanyaghoz alkalmas
Nem
Alkalmas fémekhez
Nem
Furat átmérője (mm)
20
Alkalmas fához
Igen
Vágási szélesség (mm)
1.6
Fogak száma
48
Vastagságfűrészlap (mm)
235
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
4X708519
EAN
3165140958479
UBB
500699321146
UNSPSC
27112700
Gyártó cikksz
2608837705