text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Hammer fúrószár 5X100X165mm 10 darab

Cikkszám
Teljes hossz (mm)
Átmérő fúró (mm)
Tartórendszer SDS-plus
Vágási hossz (mm) 100
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Nem
Középfúróval Nem
Műanyaghoz alkalmas Nem

Műszaki adatok

Teljes hossz (mm) 165
Átmérő fúró (mm) 5
Tartórendszer SDS-plus
Vágási hossz (mm) 100
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Nem
Középfúróval Nem
Műanyaghoz alkalmas Nem
Alkalmas acélhoz Nem
Alkalmas betonhoz Igen
Alkalmas kerámiához Nem
Alkalmas öntöttvashoz Nem
Alkalmas fához Nem
Alkalmas színesfémekhez Nem
Alkalmas kőhöz Igen
Alkalmas üveghez Nem
Kétoldalas fúró Nem
Dugós tengely lapos véggel Nem
Alkalmas fúráshoz Nem
Hűtőcsatornával Nem
Alkalmas csempékhez Nem
Spirálfúró Nem
Gyorszárral Nem
Márka Bosch
Darabonkénti súly (g) 480
Árucikk kód
Type Hammer Drill Bit

Cikkszámok

Cikkszám B4997.050.165
EAN 3165140483476
UBB 500623570875
UNSPSC 20111603
Gyártó cikksz 2608585613

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.