text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch GWS 12-125 Angle Grinder in Cardboard Box 1.2kW 11000RPM 125mm with Handle & SDS Nut


Cikkszám 2Q803792
Szélesség 123
Magasság 148
Feszültség (V) 230
Hosszúság (m) 362
Névleges energiafogyasztás (W) 1200
A gép súlya (kg) 2.2
Szerszám behelyezése M14
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Szélesség 123
Magasság 148
Feszültség (V) 230
Hosszúság (m) 362
Névleges energiafogyasztás (W) 1200
A gép súlya (kg) 2.2
Szerszám behelyezése M14
Max. tárcsaátmérő (mm) 125
Üresjárati fordulatszám (1/min) 11000-11000
Márka Bosch
Árucikk kód
Model GWS 12-125
Type Angle Grinder

Cikkszámok

Cikkszám 2Q803792
EAN 4059952635590
UNSPSC 27112700
Gyártó cikksz 06013A6104
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.