Gépi csavarhúzók
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
Vezeték nélüli szerszámok
Gépi csavarhúzók
9Y016930
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
Bosch GTB -45 Cordless Screwdriver 4500RPM 32Nm 2x 18V 4Ah Battery
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
9Y016930
Névleges feszültség (V)
18
Magasság
193
Akkumulátor kapacitás (Ah)
4
Maximális nyomaték (Nm)
32
Nyomaték beállítása (Nm)
6
Alkalmas csavarátmérőhöz (mm)
6
Tömeg akkumulátor nélkül (kg)
0.95
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Kapcsolódó termékek
Műszaki adatok
Névleges feszültség (V)
18
Magasság
193
Akkumulátor kapacitás (Ah)
4
Maximális nyomaték (Nm)
32
Nyomaték beállítása (Nm)
6
Alkalmas csavarátmérőhöz (mm)
6
Tömeg akkumulátor nélkül (kg)
0.95
Üresjárati fordulatszám 1. fokozat (1/min)
4500
Gipszkarton csavarhúzó
Igen
A mellékelt elemek száma
2
Akkumulátor töltővel
Igen
Márka
Bosch
Árucikk kód
Megtekint
Model
GTB -45
Type
Cordless Screwdriver
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
9Y016930
EAN
4059952581200
UBB
500584083652
UNSPSC
27112700
Gyártó cikksz
06019K7002
Pdf letöltése
Nyomtatás
Biztonsági adatlap letöltése
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.
Saját katalógus
Alapértelmezett
Menj a katalógusaimhoz
Folytassa a megrendelést