text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch GSR 18V-90 FC Drill Driver in L-BOXX 13mm 2100RPM 64Nm 2x 18V 4Ah Li-Ion Battery


Cikkszám 3R637906
Névleges feszültség (V) 180
Magasság 210
Fúrótokmány fesztávolsága (mm) 13
Fúró átmérője acél 2. fogaskerék (mm) 13
Fúró átmérője acél 1. fogaskerék (mm) 13
Fúró átmérője fa 2. fogaskerék (mm) 68
Fúró átmérője fa 1. fogaskerék (mm) 68
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Névleges feszültség (V) 180
Magasság 210
Fúrótokmány fesztávolsága (mm) 13
Fúró átmérője acél 2. fogaskerék (mm) 13
Fúró átmérője acél 1. fogaskerék (mm) 13
Fúró átmérője fa 2. fogaskerék (mm) 68
Fúró átmérője fa 1. fogaskerék (mm) 68
Maximális nyomaték (Nm) 90
Nyomaték beállítása (Nm) 90
Tömeg akkumulátor nélkül (kg) 92
Üresjárati fordulatszám 1. fokozat (1/min) 630
Üresjárati fordulatszám 2. sebesség (1/min) 2100
Üresjárati fordulatszám 3. fokozat (1/min) -
Akkumulátor töltővel Nem
Márka Bosch
Model GSR 18V-90 FC
Type Drill Driver

Cikkszámok

Cikkszám 3R637906
EAN 4059952605807
UBB 500581872909
UNSPSC 27112700
Gyártó cikksz 06019K6200
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.