text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch GSR 18V-90 FC Cordless Drill Driver in L-BOXX 13mm 2100RPM 64Nm 2x 18V 4Ah Li-Ion Battery


Cikkszám 0H999460
Névleges feszültség (V) 180
Magasság 210
Fúrótokmány fesztávolsága (mm) 13
Fúró átmérője acél 2. fogaskerék (mm) 13
Fúró átmérője acél 1. fogaskerék (mm) 13
Fúró átmérője fa 2. fogaskerék (mm) 68
Fúró átmérője fa 1. fogaskerék (mm) 68
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Névleges feszültség (V) 180
Magasság 210
Fúrótokmány fesztávolsága (mm) 13
Fúró átmérője acél 2. fogaskerék (mm) 13
Fúró átmérője acél 1. fogaskerék (mm) 13
Fúró átmérője fa 2. fogaskerék (mm) 68
Fúró átmérője fa 1. fogaskerék (mm) 68
Maximális nyomaték (Nm) 90
Nyomaték beállítása (Nm) 90
Tömeg akkumulátor nélkül (kg) 92
Üresjárati fordulatszám 1. fokozat (1/min) 630
Üresjárati fordulatszám 2. sebesség (1/min) 2100
Üresjárati fordulatszám 3. fokozat (1/min) -
Akkumulátor töltővel Nem
Márka Bosch
Árucikk kód
Model GSR 18V-90 FC
Type Cordless Drill Driver

Cikkszámok

Cikkszám 0H999460
EAN 4059952617442
UBB 500573700464
UNSPSC 27112700
Gyártó cikksz 06019K6205
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.