Gépi csavarhúzók
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
Vezeték nélüli szerszámok
Gépi csavarhúzók
1U388078
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
Bosch GSR 18V-90 C Cordless Drill Driver 13mm 2100RPM 64Nm
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
1U388078
Névleges feszültség (V)
18
Fúrótokmány fesztávolsága (mm)
13
Fúró átmérője acél 2. fogaskerék (mm)
13
Fúró átmérője acél 1. fogaskerék (mm)
13
Fúró átmérője fa 2. fogaskerék (mm)
68
Fúró átmérője fa 1. fogaskerék (mm)
68
Maximális nyomaték (Nm)
64
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Kapcsolódó termékek
Műszaki adatok
Névleges feszültség (V)
18
Fúrótokmány fesztávolsága (mm)
13
Fúró átmérője acél 2. fogaskerék (mm)
13
Fúró átmérője acél 1. fogaskerék (mm)
13
Fúró átmérője fa 2. fogaskerék (mm)
68
Fúró átmérője fa 1. fogaskerék (mm)
68
Maximális nyomaték (Nm)
64
Akkumulátor minősége
Egyéb
Nyomaték beállítása (Nm)
94
Tömeg akkumulátor nélkül (kg)
1.1
Üresjárati fordulatszám 1. fokozat (1/min)
630
Üresjárati fordulatszám 2. sebesség (1/min)
2100
Akkumulátor töltővel
Nem
Márka
Bosch
Árucikk kód
Megtekint
Model
GSR 18V-90 C
Type
Cordless Drill Driver
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
1U388078
EAN
4059952577678
UBB
500581217295
UNSPSC
27112700
Gyártó cikksz
06019K6000