Gépi csavarhúzók
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
Vezeték nélüli szerszámok
Gépi csavarhúzók
7L150536
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
Bosch GSR 18V-65 2x 2.0 L-Case
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
7L150536
Névleges feszültség (V)
180
Magasság
209
Akkumulátor kapacitás (Ah)
20
Fúrótokmány fesztávolsága (mm)
13
Fúró átmérője acél 2. fogaskerék (mm)
13
Fúró átmérője acél 1. fogaskerék (mm)
13
Fúró átmérője fa 2. fogaskerék (mm)
35
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Kapcsolódó termékek
Műszaki adatok
Névleges feszültség (V)
180
Magasság
209
Akkumulátor kapacitás (Ah)
20
Fúrótokmány fesztávolsága (mm)
13
Fúró átmérője acél 2. fogaskerék (mm)
13
Fúró átmérője acél 1. fogaskerék (mm)
13
Fúró átmérője fa 2. fogaskerék (mm)
35
Fúró átmérője fa 1. fogaskerék (mm)
35
Maximális nyomaték (Nm)
63
Akkumulátor minősége
Lithium-ions
Nyomaték beállítása (Nm)
63
Tömeg akkumulátor nélkül (kg)
106
Üresjárati fordulatszám 1. fokozat (1/min)
550
Üresjárati fordulatszám 2. sebesség (1/min)
2100
A mellékelt elemek száma
2
Akkumulátor töltővel
Igen
Márka
Bosch
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
7L150536
EAN
4053423321524
UBB
500745967488
UNSPSC
27112700
Gyártó cikksz
06019N3000