Vezeték nélüli szerszámok
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
Vezeték nélüli szerszámok
Gépi csavarhúzók
4M953290
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
Bosch GSR 12V-35 Cordless Drill Driver 10mm 1750RPM 35Nm 2x 12V 3Ah Li-Ion Battery
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
4M953290
Névleges feszültség (V)
12
Akkumulátor kapacitás (Ah)
3
Tömeg akkumulátorral együtt (kg)
1.2
Fúrótokmány fesztávolsága (mm)
10
Fúró átmérője acél 2. fogaskerék (mm)
10
Fúró átmérője acél 1. fogaskerék (mm)
10
Fúró átmérője fa 2. fogaskerék (mm)
32
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Kapcsolódó termékek
Műszaki adatok
Névleges feszültség (V)
12
Akkumulátor kapacitás (Ah)
3
Tömeg akkumulátorral együtt (kg)
1.2
Fúrótokmány fesztávolsága (mm)
10
Fúró átmérője acél 2. fogaskerék (mm)
10
Fúró átmérője acél 1. fogaskerék (mm)
10
Fúró átmérője fa 2. fogaskerék (mm)
32
Fúró átmérője fa 1. fogaskerék (mm)
32
Akkumulátor minősége
Lithium-ions
Üresjárati fordulatszám 1. fokozat (1/min)
460
Üresjárati fordulatszám 2. sebesség (1/min)
1750
A mellékelt elemek száma
2
Akkumulátor töltővel
Igen
Márka
Bosch
Árucikk kód
Megtekint
Model
GSR 12V-35
Type
Cordless Drill Driver
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
4M953290
EAN
3165140953719
UBB
500704796837
UNSPSC
27112700
Gyártó cikksz
06019H8002