text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch GLL 3-80 CG lijnlaser in L-BOXX rode bundel 30m ±0,2mm/m 12V Li-Ion/4x 1,5V LR6 accu


Artikelnummer 7Y686228
Tömeg 0.9
Jelzőútvonal hossza (m) 30
Pontosság (mm) 0.2
Az érzékelő hullámhossza (nm) 500
Védettségi fok (IP) IP54
Akkumulátor típusa Lithium-ions
Lézerosztály 2. osztály
Verpakt per 1

Specificaties

Tömeg 0.9
Jelzőútvonal hossza (m) 30
Pontosság (mm) 0.2
Az érzékelő hullámhossza (nm) 500
Védettségi fok (IP) IP54
Akkumulátor típusa Lithium-ions
Lézerosztály 2. osztály
Márka Bosch
Árucikk kód 90153010
Model GLL 3-80 CG

Artikelnummers

Artikelnummer 7Y686228
EAN 3165140888424
UBB 500673194881
UNSPSC 27112700
Fabrikant artikelnummer 0601063T00
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.