Körfűrészek
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
Elektromos szerszámok
Fűrészek és vágók
Körfűrészek
5A002270
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
Bosch GKS 18V-51 Solo L-Boxx
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
5A002270
Névleges feszültség (V)
180
Vágási mélység (90°) (mm)
51
Vágási mélység (45°) (mm)
35
Fűrészlap átmérője (mm)
140
Fűrészlap furata (mm)
20
Maximális elforgatási tartomány (°)
90
Üresjárati fordulatszám (1/min)
5800
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Kapcsolódó termékek
Műszaki adatok
Névleges feszültség (V)
180
Vágási mélység (90°) (mm)
51
Vágási mélység (45°) (mm)
35
Fűrészlap átmérője (mm)
140
Fűrészlap furata (mm)
20
Maximális elforgatási tartomány (°)
90
Üresjárati fordulatszám (1/min)
5800
Tömeg akkumulátor nélkül (kg)
22
A mellékelt elemek száma
0
Akkumulátor töltővel
Nem
Márka
Bosch
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
5A002270
EAN
4053423329551
UBB
500745967140
UNSPSC
27112700
Gyártó cikksz
06019M3100