Beütőgépek
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
Vezeték nélüli szerszámok
Beütőgépek
8Q341334
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
Bosch GDS 18V-450 HC Cordless Impact Wrench 1/2" Square Drive 450Nm 2300RPM 2x 18V 4Ah Battery
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
8Q341334
Névleges feszültség (V)
18
Akkumulátor kapacitás (Ah)
4
Maximális nyomaték (Nm)
450
Szerszám behelyezése
1/2 hüvelykes külső négyzet
Ütközők (1/min)
3300
Üresjárati fordulatszám (1/min)
2300
Tömeg akkumulátor nélkül (kg)
1.6
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Kapcsolódó termékek
Műszaki adatok
Névleges feszültség (V)
18
Akkumulátor kapacitás (Ah)
4
Maximális nyomaték (Nm)
450
Szerszám behelyezése
1/2 hüvelykes külső négyzet
Ütközők (1/min)
3300
Üresjárati fordulatszám (1/min)
2300
Tömeg akkumulátor nélkül (kg)
1.6
A mellékelt elemek száma
2
Akkumulátor töltővel
Igen
Márka
Bosch
Árucikk kód
Megtekint
Model
GDS 18V-450 HC
Type
Cordless Impact Wrench
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
8Q341334
EAN
4059952568034
UBB
500583571822
UNSPSC
27112700
Gyártó cikksz
06019K4002
Pdf letöltése
Nyomtatás
Biztonsági adatlap letöltése
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.
Saját katalógus
Alapértelmezett
Menj a katalógusaimhoz
Folytassa a megrendelést