text.skipToContent text.skipToNavigation
Tisztelt vásárlóink! Az ünnepek alatt a megrendelések kiszállítása hosszabb időt vehet igénybe. Kérjük, időben adja le megrendelését. A nyitvatartási időkről bővebben ezen az oldalon olvashat.

Bosch GDM 600-15 - Multimeter


Cikkszám 3G007863
True RMS mérés Igen
Folyamatossági vizsgálat Igen
Kapacitásmérés Igen
Frekvenciamérés Igen
Legalacsonyabb felbontás, egyenfeszültség 0.1 mV
Legalacsonyabb felbontás, AC feszültség 0.1 mV
Legalacsonyabb felbontás, ellenállás 0.01 Ohm
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

True RMS mérés Igen
Folyamatossági vizsgálat Igen
Kapacitásmérés Igen
Frekvenciamérés Igen
Legalacsonyabb felbontás, egyenfeszültség 0.1 mV
Legalacsonyabb felbontás, AC feszültség 0.1 mV
Legalacsonyabb felbontás, ellenállás 0.01 Ohm
Maximális feszültségmérési tartomány, AC (V) 600
Maximális feszültségmérési tartomány, egyenáram (V) 600
Max. áram mérési tartomány, AC (A) 10
Maximális árammérési tartomány, DC (A) 10
Max. ellenállás mérési tartomány (MOhm) 40
Mérőáramkör kategória CAT II
Védettségi fok (IP) IP65
Max. kapacitás mérési tartomány (µF) 1000
Max. frekvencia mérési tartomány (kHz) 1
Legalacsonyabb felbontás, frekvencia 0.01 Hz
Max. feszültség mérési áramköri kategória (V) 1000
Márka Bosch

Cikkszámok

Cikkszám 3G007863
EAN 4053423330106
UBB 500745971001
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 0601077300
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.