Multiméterek
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
Mérő-, jelölő és bevizsgáló eszközök
Elektromos multiméterek
Multiméterek
2F444662
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
Bosch GDM 600-15 - Multimeter + MH 1
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
2F444662
True RMS mérés
Igen
Folyamatossági vizsgálat
Igen
Kapacitásmérés
Igen
Frekvenciamérés
Igen
Legalacsonyabb felbontás, egyenfeszültség
0.1 mV
Legalacsonyabb felbontás, AC feszültség
0.1 mV
Legalacsonyabb felbontás, ellenállás
0.01 Ohm
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Kapcsolódó termékek
Műszaki adatok
True RMS mérés
Igen
Folyamatossági vizsgálat
Igen
Kapacitásmérés
Igen
Frekvenciamérés
Igen
Legalacsonyabb felbontás, egyenfeszültség
0.1 mV
Legalacsonyabb felbontás, AC feszültség
0.1 mV
Legalacsonyabb felbontás, ellenállás
0.01 Ohm
Maximális feszültségmérési tartomány, AC (V)
600
Maximális feszültségmérési tartomány, egyenáram (V)
600
Max. áram mérési tartomány, AC (A)
10
Maximális árammérési tartomány, DC (A)
10
Max. ellenállás mérési tartomány (MOhm)
40
Mérőáramkör kategória
CAT II
Védettségi fok (IP)
IP65
Max. kapacitás mérési tartomány (µF)
1000
Max. frekvencia mérési tartomány (kHz)
1
Legalacsonyabb felbontás, frekvencia
0.01 Hz
Max. feszültség mérési áramköri kategória (V)
1000
Márka
Bosch
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
2F444662
EAN
4053423340648
UBB
500745971183
UNSPSC
27110000
Gyártó cikksz
0601077301