Vezeték nélüli szerszámok
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
Vezeték nélüli szerszámok
Ütvefúrók
7O677317
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
Bosch GBH 18V-28 C Cordless Rotary Hammer 4220BPM 3.3J SDS Plus Socket
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
7O677317
Névleges feszültség (V)
180
Fúrási átmérő betonban (mm)
28
Max. egyszeri fúvási energia (J)
34
Fúrás átmérője fában (mm)
30
Maximális lökések száma (1/min)
4220
Üresjárati fordulatszám (1/min)
-
Tömeg akkumulátor nélkül (kg)
33
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Kapcsolódó termékek
Műszaki adatok
Névleges feszültség (V)
180
Fúrási átmérő betonban (mm)
28
Max. egyszeri fúvási energia (J)
34
Fúrás átmérője fában (mm)
30
Maximális lökések száma (1/min)
4220
Üresjárati fordulatszám (1/min)
-
Tömeg akkumulátor nélkül (kg)
33
A mellékelt elemek száma
0
Akkumulátor töltővel
Nem
Márka
Bosch
Árucikk kód
Megtekint
Model
GBH 18V-28 C
Type
Cordless Rotary Hammer
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
7O677317
EAN
4059952563640
UBB
500583223929
UNSPSC
27112700
Gyártó cikksz
0611920000