text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch GBH 18V-26 F Cordless Combi Hammer in L-BOXX 980RPM 4350BPM 2.6J SDS Plus Socket


Cikkszám 8M167180
Névleges feszültség (V) 18
Szélesség 102
Magasság 226
Hosszúság (m) 364
Tömeg akkumulátorral együtt (kg) 3.3
Max. egyszeri fúvási energia (J) 2.6
Fúró átmérője acél 2. fogaskerék (mm) 13
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Névleges feszültség (V) 18
Szélesség 102
Magasság 226
Hosszúság (m) 364
Tömeg akkumulátorral együtt (kg) 3.3
Max. egyszeri fúvási energia (J) 2.6
Fúró átmérője acél 2. fogaskerék (mm) 13
Fúró átmérője acél 1. fogaskerék (mm) 13
Fúró átmérője fa 2. fogaskerék (mm) 30
Fúró átmérője fa 1. fogaskerék (mm) 30
Fúró átmérő beton 2. fokozat (mm) 26
Fúrógép átmérője beton 1. fokozat (mm) 26
Fúró átmérő kő 1. fogaskerék (mm) 68
Fúró átmérője kő 2. fogaskerék (mm) 68
Maximális lökések száma (1/min) 980
Üresjárati fordulatszám 1. fokozat (1/min) 0-4350
Akkumulátor töltővel Nem
Márka Bosch
Árucikk kód
Model GBH 18V-26 F
Type Cordless Combi Hammer

Cikkszámok

Cikkszám 8M167180
EAN 4053423246322
UNSPSC 27112700
Gyártó cikksz 061191000J
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.