Kalapácsok
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
Vezeték nélüli szerszámok
Kalapácsok
4L904812
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
Bosch GBH 18V-22 X 2x 4, 0 L-Boxx
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
4L904812
Névleges feszültség (V)
180
Hosszúság (m)
322
Akkumulátor kapacitás (Ah)
40
Fúrási átmérő betonban (mm)
22
Szerszám behelyezése
Egyéb
Fúrás átmérője fában (mm)
26
Maximális lökések száma (1/min)
4675
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Kapcsolódó termékek
Műszaki adatok
Névleges feszültség (V)
180
Hosszúság (m)
322
Akkumulátor kapacitás (Ah)
40
Fúrási átmérő betonban (mm)
22
Szerszám behelyezése
Egyéb
Fúrás átmérője fában (mm)
26
Maximális lökések száma (1/min)
4675
Üresjárati fordulatszám (1/min)
1050
Tömeg akkumulátor nélkül (kg)
26
A mellékelt elemek száma
2
Akkumulátor töltővel
Igen
Márka
Bosch
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
4L904812
EAN
4053423323320
UBB
500745965326
UNSPSC
27112700
Gyártó cikksz
0611924101