SDS + termékek
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
Kiegészítők és alkatrészek
SDS + termékek
B4996
B4996.060.265
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
Bosch kalapácsfúrófej Plus-5 dm 6,0 mm munkadarab L 200 mm L 260 mm SDS-Plus 1 db.
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Teljes hossz (mm)
Átmérő fúró (mm)
Tartórendszer
SDS-plus
Vágási hossz (mm)
200
Vágópengék száma
2
Rozsdamentes acélhoz alkalmas
Nem
Középfúróval
Nem
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 5
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Kapcsolódó termékek
Műszaki adatok
Teljes hossz (mm)
260
Átmérő fúró (mm)
6
Tartórendszer
SDS-plus
Vágási hossz (mm)
200
Vágópengék száma
2
Rozsdamentes acélhoz alkalmas
Nem
Középfúróval
Nem
Műanyaghoz alkalmas
Nem
Alkalmas acélhoz
Nem
Alkalmas betonhoz
Igen
Alkalmas kerámiához
Nem
Alkalmas öntöttvashoz
Nem
Alkalmas fához
Nem
Alkalmas színesfémekhez
Nem
Alkalmas kőhöz
Igen
Alkalmas üveghez
Nem
Kétoldalas fúró
Nem
Dugós tengely lapos véggel
Nem
Vágóanyag
Egyéb
Alkalmas fúráshoz
Nem
Hűtőcsatornával
Nem
Alkalmas csempékhez
Nem
Spirálfúró
Nem
Gyorszárral
Nem
Márka
Bosch
Darabonkénti súly (g)
60
Árucikk kód
Megtekint
Type
Hammer Drill Bit
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
B4996.060.265
EAN
3165140189095
UBB
500623561395
UNSPSC
20111603
Gyártó cikksz
2608597777