text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch kalapácsfúrófej Plus-5 dm 12,0 mm munkadarab L 150 mm L 210 mm SDS-Plus 1 db.

Cikkszám
Teljes hossz (mm)
Átmérő fúró (mm)
Tartórendszer SDS-plus
Vágási hossz (mm) 150
Vágópengék száma 2
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Nem
Középfúróval Nem

Műszaki adatok

Teljes hossz (mm) 210
Átmérő fúró (mm) 12
Tartórendszer SDS-plus
Vágási hossz (mm) 150
Vágópengék száma 2
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Nem
Középfúróval Nem
Műanyaghoz alkalmas Nem
Alkalmas acélhoz Nem
Alkalmas betonhoz Igen
Alkalmas kerámiához Nem
Alkalmas öntöttvashoz Nem
Alkalmas fához Nem
Alkalmas színesfémekhez Nem
Alkalmas kőhöz Igen
Alkalmas üveghez Nem
Kétoldalas fúró Nem
Dugós tengely lapos véggel Nem
Vágóanyag Egyéb
Alkalmas fúráshoz Nem
Hűtőcsatornával Nem
Alkalmas csempékhez Nem
Spirálfúró Nem
Gyorszárral Nem

Cikkszámok

Cikkszám B4996.120.215
EAN 3165140028370
UBB 500623565354
UNSPSC 20111603
Gyártó cikksz 1618596268

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.