text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Fém fúrófej 3,5X39X70MM


Cikkszám 9D754701
Teljes hossz (mm)
Átmérő fúró (mm)
A tengely átmérője (mm) 3.5
Tartórendszer Hengeres dugaszolható tengely
Vágási hossz (mm) 39
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Igen
Középfúróval Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Teljes hossz (mm) 70
Átmérő fúró (mm) 3.5
A tengely átmérője (mm) 3.5
Tartórendszer Hengeres dugaszolható tengely
Vágási hossz (mm) 39
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Igen
Középfúróval Nem
Műanyaghoz alkalmas Igen
Alkalmas acélhoz Igen
Alkalmas betonhoz Nem
Alkalmas kerámiához Nem
Alkalmas öntöttvashoz Igen
Alkalmas fához Nem
Alkalmas színesfémekhez Igen
Alkalmas kőhöz Nem
Alkalmas üveghez Nem
Kétoldalas fúró Nem
Dugós tengely lapos véggel Igen
Vágóanyag HSS
Alkalmas fúráshoz Nem
Hűtőcsatornával Nem
Alkalmas csempékhez Nem
Spirálfúró Igen
Gyorszárral Nem
Márka Bosch
Árucikk kód
Type Metal Drill Bit

Cikkszámok

Cikkszám 9D754701
EAN 3165140060820
UBB 500648857968
UNSPSC 27112700
Gyártó cikksz 2608596686
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.