text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Drill Driver in L-BOXX 10mm 1750RPM 35Nm 2x 12V 3Ah Li-Ion Battery with Extra Handle


Cikkszám 8I599065
Névleges feszültség (V) 12
Magasság 181
Tömeg akkumulátorral együtt (kg) 1
Fúrótokmány fesztávolsága (mm) 10
Fúró átmérője acél 2. fogaskerék (mm) 10
Fúró átmérője acél 1. fogaskerék (mm) 10
Fúró átmérője fa 2. fogaskerék (mm) 32
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Névleges feszültség (V) 12
Magasság 181
Tömeg akkumulátorral együtt (kg) 1
Fúrótokmány fesztávolsága (mm) 10
Fúró átmérője acél 2. fogaskerék (mm) 10
Fúró átmérője acél 1. fogaskerék (mm) 10
Fúró átmérője fa 2. fogaskerék (mm) 32
Fúró átmérője fa 1. fogaskerék (mm) 32
Maximális nyomaték (Nm) 35
Akkumulátor minősége Lithium-ions
Nyomaték beállítása (Nm) 35
Tömeg akkumulátor nélkül (kg) 0.59
Üresjárati fordulatszám 1. fokozat (1/min) 460
Üresjárati fordulatszám 2. sebesség (1/min) 1750
Akkumulátor töltővel Nem
Márka Bosch
Type Drill Driver

Cikkszámok

Cikkszám 8I599065
EAN 4059952594460
UBB 500583487938
UNSPSC 27112700
Gyártó cikksz 06019H3008
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.