Gépi csavarhúzók
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
Piping (ferrous & nen-ferrous)
Pneumatikus szerszámok
Takarítás és mosdó
Vegyszerek és szalagok
Áramforrások
Quick Search
X
Keresés
Visszaállítás
Kezdőlap
Gépi szerszámok
Vezeték nélüli szerszámok
Gépi csavarhúzók
B4010.002.080
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
Bosch Cordless Drill driver GSR 10,8 V-EC (without battery/charger)
Hozzáadás katalógushoz
Már nem elérhető
Previous
Next
Sajnos ... a keresett termék már nem elérhető
Hasonló termékek:
Bosch Drill screwdriver BOSCH GO 2.0
Cikkszám:
3P541198
ár / 
-
Az összes megtekintése termékek
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Kapcsolódó termékek
Leírás
Akkus fúrócsavarozó GSR 10,8 V-EC, Tovább tart, tovább bírja, Hosszabb élettartamú EC-motor az EMP elektronikus motorvédelemnek köszönhetően, Hosszabb üzemidő: akár 770 csavart (4 x 40 mm) becsavaroz egyetlen akkutöltéssel (2,0 Ah), Jobb teljesítmény-súly arány akár 18 Nm nyomatékkal (csavarozás puha anyagba) az erőteljes csavarozás érdekében 7 mm-ig, 163 mm fejhossz és mindössze 0,9 kg súly mellett, Praktikus: a készülék és a bitek az övkapocsnak és a bittartónak köszönhetően egyszerűbben szállíthatók a könnyebb felismerés érdekében cserélhető színes kapcsokkal, Beépített LED-világítás utófény funkcióval a munkaterület megvilágításához sötét helyeken is, Praktikus kijelző az akkumulátor töltési állapotához 3 LED-del, Teljes értékű 10 mm-es Auto-Lock fúrótokmány, Csavarással történő tökéletes forgatónyomaték-beállítás 20 + 1 fokozatban, Az akku és a töltőberendezés nem tartozik a szállítási terjedelembe, Karton (L-BOXX-ready), Egyedi változat, 1 x övkapocs, 1 x bittartó, 4 x színes kapocs, 1/2 L-BOXX betét, készülék (2608438124)
Cikkszámok
Cikkszám
B4010.002.080
EAN
3165140739146
UBB
500620051739
UNSPSC
27111701
Gyártó cikksz
06019D4002