text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Cordless Ütvefúró GBH 36V-LI 2X4,0AH


Cikkszám B4000.007.075
Névleges feszültség (V) 36
Hosszúság (m) 407
Akkumulátor kapacitás (Ah) 4
Tömeg akkumulátorral együtt (kg) 4.5
Fúrási átmérő betonban (mm) 28
Max. egyszeri fúvási energia (J) 3.2
Szerszám behelyezése SDS-plus aljzat
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Névleges feszültség (V) 36
Hosszúság (m) 407
Akkumulátor kapacitás (Ah) 4
Tömeg akkumulátorral együtt (kg) 4.5
Fúrási átmérő betonban (mm) 28
Max. egyszeri fúvási energia (J) 3.2
Szerszám behelyezése SDS-plus aljzat
Fúrási átmérő acélban (mm) 13
Fúrás átmérője fában (mm) 30
Maximális lökések száma (1/min) 4200
Üresjárati fordulatszám (1/min) 940
A mellékelt elemek száma 2
Akkumulátor töltővel Igen
Márka Bosch

Cikkszámok

Cikkszám B4000.007.075
EAN 3165140762236
UBB 500627660144
UNSPSC 27111602
Gyártó cikksz 0611906002
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.