text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Cordless Ütvefúró 06019H1176


Cikkszám 1M291451
Névleges feszültség (V) 18
Fúrótokmány fesztávolsága (mm) 13
Fúró átmérője acél 2. fogaskerék (mm) 10
Fúró átmérője acél 1. fogaskerék (mm) 10
Fúró átmérője fa 2. fogaskerék (mm) 35
Fúró átmérője fa 1. fogaskerék (mm) 35
Maximális nyomaték (Nm) 55
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Névleges feszültség (V) 18
Fúrótokmány fesztávolsága (mm) 13
Fúró átmérője acél 2. fogaskerék (mm) 10
Fúró átmérője acél 1. fogaskerék (mm) 10
Fúró átmérője fa 2. fogaskerék (mm) 35
Fúró átmérője fa 1. fogaskerék (mm) 35
Maximális nyomaték (Nm) 55
Fúró átmérő beton 2. fokozat (mm) 10
Fúrógép átmérője beton 1. fokozat (mm) 10
Fúró átmérő kő 1. fogaskerék (mm) 10
Fúró átmérője kő 2. fogaskerék (mm) 10
Nyomaték beállítása (Nm) 55
Maximális lökések száma (1/min) 27000
Tömeg akkumulátor nélkül (kg) 1.2
Üresjárati fordulatszám 1. fokozat (1/min) 480
Üresjárati fordulatszám 2. sebesség (1/min) 1800
Akkumulátor töltővel Nem
Márka Bosch
Árucikk kód

Cikkszámok

Cikkszám 1M291451
EAN 4059952510231
UBB 500708204564
UNSPSC 27112700
Gyártó cikksz 06019H1176
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.