Lézeres vonalzó
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
Mérő-, jelölő és bevizsgáló eszközök
Szintezők
Lézeres vonalzó
0H774986
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
Bosch GCL 2-50 Combi lézer hordtáskában Vörös sugár 50m ±0.3mm/m 3x 1.5V LR6 akkumulátor
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
0H774986
Tömeg
0.49
Látható jelzőútvonal
Igen
Jelzőútvonal hossza (m)
15
Pontosság (mm)
0.3
Az érzékelő hullámhossza (nm)
630
Védettségi fok (IP)
IP54
Akkumulátor típusa
Egyéb
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Kapcsolódó termékek
Műszaki adatok
Tömeg
0.49
Látható jelzőútvonal
Igen
Jelzőútvonal hossza (m)
15
Pontosság (mm)
0.3
Az érzékelő hullámhossza (nm)
630
Védettségi fok (IP)
IP54
Akkumulátor típusa
Egyéb
Lézerosztály
2. osztály
Márka
Bosch
Árucikk kód
90153010
Model
GCL 2-50
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
0H774986
EAN
3165140914406
UBB
500700464661
UNSPSC
27110000
Gyártó cikksz
0601066F01