text.skipToContent text.skipToNavigation
Vă aducem la cunoştinţă faptul că în 12.09.2025 toate punctele de lucru Fabory România vor fi închise. Vă mulţumim pentru înţelegere.

Bosch Betonfúró Cyl-3 Ezüstszürke 8 x 400 mm Bosch Betonfúró Cyl-3 Ezüstszürke 8 x 400 mm

Cod Articol
Teljes hossz (mm)
Átmérő fúró (mm)
A tengely átmérője (mm) 7.5
Tartórendszer Egyéb
Vágási hossz (mm) 350
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Nem
Középfúróval Nem

Specificații

Teljes hossz (mm) 400
Átmérő fúró (mm) 8
A tengely átmérője (mm) 7.5
Tartórendszer Egyéb
Vágási hossz (mm) 350
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Nem
Középfúróval Nem
Műanyaghoz alkalmas Nem
Alkalmas acélhoz Nem
Alkalmas betonhoz Igen
Alkalmas kerámiához Nem
Alkalmas öntöttvashoz Nem
Alkalmas fához Nem
Alkalmas színesfémekhez Nem
Alkalmas kőhöz Igen
Alkalmas üveghez Nem
Kétoldalas fúró Nem
Dugós tengely lapos véggel Igen
Alkalmas csempékhez Nem
Spirálfúró Nem
Márka Bosch
Darabonkénti súly (g) 0.105
Árucikk kód
Type Concrete Drill Bit

Numerele articolelor

Cod Articol B4966.080.400
EAN 3165140187022
UBB 500577121303
UNSPSC 23241639
Nr. articol producător 2608597690

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.