text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch betonfúró Cyl-3 Ezüstszürke 10 x 120 mm

Műszaki adatok

Teljes hossz (mm) 120
Átmérő fúró (mm) 10
A tengely átmérője (mm) 9
Tartórendszer Egyéb
Vágási hossz (mm) 80
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Nem
Középfúróval Nem
Műanyaghoz alkalmas Nem
Alkalmas acélhoz Nem
Alkalmas betonhoz Igen
Alkalmas kerámiához Nem
Alkalmas öntöttvashoz Nem
Alkalmas fához Nem
Alkalmas színesfémekhez Nem
Alkalmas kőhöz Igen
Alkalmas üveghez Nem
Kétoldalas fúró Nem
Dugós tengely lapos véggel Igen
Alkalmas csempékhez Nem
Spirálfúró Nem
Márka Bosch
Darabonkénti súly (g) 0.05
Árucikk kód
Type Concrete Drill Bit

Cikkszámok

Cikkszám B4966.100.120
EAN 3165140186773
UBB 500577121485
UNSPSC 23241639
Gyártó cikksz 2608597665

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.