Vezeték nélüli szerszámok
Csiszolók és homokcsiszolók
3K821634
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
Bosch Angle Grinder with Anti-Vibration Auxiliary Handle in Cardboard Box 1.2kW 11000RPM 125mm
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
3K821634
Szélesség
265
Magasság
108
Feszültség (V)
230
Hosszúság (m)
301
Névleges energiafogyasztás (W)
1200
A gép súlya (kg)
2.2
Szerszám behelyezése
M14
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Kapcsolódó termékek
Műszaki adatok
Szélesség
265
Magasság
108
Feszültség (V)
230
Hosszúság (m)
301
Névleges energiafogyasztás (W)
1200
A gép súlya (kg)
2.2
Szerszám behelyezése
M14
Max. tárcsaátmérő (mm)
125
Üresjárati fordulatszám (1/min)
11000-11000
Márka
Bosch
Árucikk kód
Megtekint
Type
Angle Grinder with Anti-Vibration Auxiliary Handle
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
3K821634
EAN
4059952635613
UNSPSC
27112700
Gyártó cikksz
06013A6106