Gépi csavarhúzók
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
Vezeték nélüli szerszámok
Gépi csavarhúzók
9Z551012
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
Bosch Cordless Fúró gépek GSR 18V-55 PROCORE
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
9Z551012
Névleges feszültség (V)
18
Akkumulátor kapacitás (Ah)
4
Fúrótokmány fesztávolsága (mm)
13
Fúró átmérője acél 1. fogaskerék (mm)
13
Fúró átmérője fa 1. fogaskerék (mm)
35
Maximális nyomaték (Nm)
55
Nyomaték beállítása (Nm)
55
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Kapcsolódó termékek
Műszaki adatok
Névleges feszültség (V)
18
Akkumulátor kapacitás (Ah)
4
Fúrótokmány fesztávolsága (mm)
13
Fúró átmérője acél 1. fogaskerék (mm)
13
Fúró átmérője fa 1. fogaskerék (mm)
35
Maximális nyomaték (Nm)
55
Nyomaték beállítása (Nm)
55
Tömeg akkumulátor nélkül (kg)
1
Üresjárati fordulatszám 1. fokozat (1/min)
450
Üresjárati fordulatszám 2. sebesség (1/min)
2
Akkumulátor töltővel
Nem
Márka
Bosch
Árucikk kód
Megtekint
Model
GSR 18V-55
Type
Cordless Drill Driver
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
9Z551012
EAN
4059952509310
UBB
500708199798
UNSPSC
27112700
Gyártó cikksz
06019H5204