Gépi csavarhúzók
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
Vezeték nélüli szerszámok
Gépi csavarhúzók
4L432615
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
Bosch Cordless Screwdriving machine 06019J9103
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
4L432615
Névleges feszültség (V)
12
Magasság
160
Akkumulátor kapacitás (Ah)
3
Tömeg akkumulátorral együtt (kg)
0.8
Nyomaték beállítása (Nm)
35
Alkalmas csavarátmérőhöz (mm)
8
Tömeg akkumulátor nélkül (kg)
0.57
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Kapcsolódó termékek
Műszaki adatok
Névleges feszültség (V)
12
Magasság
160
Akkumulátor kapacitás (Ah)
3
Tömeg akkumulátorral együtt (kg)
0.8
Nyomaték beállítása (Nm)
35
Alkalmas csavarátmérőhöz (mm)
8
Tömeg akkumulátor nélkül (kg)
0.57
Üresjárati fordulatszám 1. fokozat (1/min)
460
Üresjárati fordulatszám 2. sebesség (1/min)
1750
A mellékelt elemek száma
2
Akkumulátor töltővel
Igen
Márka
Bosch
Árucikk kód
Megtekint
Model
GSR -35 HX
Type
Cordless Screwdriver
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
4L432615
EAN
4059952514031
UBB
500754716933
UNSPSC
27112700
Gyártó cikksz
06019J9103