Pneumatisch gereedschap
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
Préslevegős csavarkulcsok
RRI-70RHRE
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
Red Rooster nem elzáró egyenes ütvecsavarozó 1/2„ négyszöghajtású 46-60Nm 1/4” PT 2200RPM
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
RRI-70RHRE
Max. üzemi nyomás (bar)
6.3
Szerszám behelyezése
1/2 hüvelyk
Szögmodell
Igen
Üresjárati fordulatszám (1/min)
2200
Készülékoldali légbevezetés
R 1/4 hüvelyk
Max. lazítónyomaték (Nm)
60
Maximális meghúzási nyomaték (Nm)
60
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Kapcsolódó termékek
Műszaki adatok
Max. üzemi nyomás (bar)
6.3
Szerszám behelyezése
1/2 hüvelyk
Szögmodell
Igen
Üresjárati fordulatszám (1/min)
2200
Készülékoldali légbevezetés
R 1/4 hüvelyk
Max. lazítónyomaték (Nm)
60
Maximális meghúzási nyomaték (Nm)
60
Vonónyomaték állítható
Igen
Impulzus meghajtó
Igen
Max. menetméret (metrikus)
12
Szükséges légmennyiség
372
Márka
Red Rooster
Darabonkénti súly (g)
1600
Árucikk kód
Megtekint
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
RRI-70RHRE
EAN
8717981204113
UBB
500619077265
UNSPSC
27112713
Gyártó cikksz
RRI-70RH