text.skipToContent text.skipToNavigation

Biztonsági horog (karabiner horog) Rozsdamentes acél A4 8X80MM


Cikkszám
Átmérő
Hossz
Márka Fabory
Anyag Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők A4
Darabonkénti súly (g) 65
Info
  • Nem használható emelési alkalmazásokhoz.
Csomagolás: 10
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő 8 mm
Hossz 80 mm
Márka Fabory
Anyag Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők A4
Darabonkénti súly (g) 65
Info
  • Nem használható emelési alkalmazásokhoz.
Árucikk kód

Méretek

d1 (min.) 10
d2 (min.) 24
d3 8
D (mm) 8
f (min.) 8
L (mm) 80
m (min.) 10

Cikkszámok

Cikkszám 16733.080.080
EAN 8715492593283
UBB 950465021265
UNSPSC 53141506

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.