HERBO BVBA
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
Szemes csavarok és gyűrűs csavarok
Bekötő horgok
16733
16733.060.060
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
Biztonsági horog (karabiner horog) Rozsdamentes acél A4 6X60MM
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Átmérő
Hossz
Márka
Fabory
Anyag
Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők
A4
Darabonkénti súly (g)
26.47
Info
Nem használható emelési alkalmazásokhoz.
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 10
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Kapcsolódó termékek
Műszaki adatok
Átmérő
6 mm
Hossz
60 mm
Márka
Fabory
Anyag
Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők
A4
Darabonkénti súly (g)
26.47
Info
Nem használható emelési alkalmazásokhoz.
Árucikk kód
Megtekint
Méretek
d1 (min.)
9
d2 (min.)
17
d3
6
D (mm)
6
f (min.)
5
L (mm)
60
m (min.)
8
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
16733.060.060
EAN
8715492593269
UBB
950465021000
UNSPSC
53141506