text.skipToContent text.skipToNavigation

Biztonsági horog (karabiner horog) Rozsdamentes acél A4 5X50MM


Cikkszám
Átmérő
Hossz
Márka Fabory
Anyag Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők A4
Darabonkénti súly (g) 15.6
Info
  • Nem használható emelési alkalmazásokhoz.
Csomagolás: 10
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő 5 mm
Hossz 50 mm
Márka Fabory
Anyag Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők A4
Darabonkénti súly (g) 15.6
Info
  • Nem használható emelési alkalmazásokhoz.
Árucikk kód

Méretek

d1 (min.) 8
d2 (min.) 15
d3 5
D (mm) 5
f (min.) 4
L (mm) 50
m (min.) 7

Cikkszámok

Cikkszám 16733.050.050
EAN 8715492593252
UBB 950465020929
UNSPSC 53141506

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.