text.skipToContent text.skipToNavigation

Bit P829190 1/4 inch T 15 length 25 mm with bore PROMAT


Cikkszám 0N690394
Csavarozási rendszer Torx
Teljes hossz (mm) 25
Méret (TX) 15
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Alkalmas ütővel való működésre Nem
Csatlakozási méret 1/4 hüvelyk
Golyós reteszelés Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Csavarozási rendszer Torx
Teljes hossz (mm) 25
Méret (TX) 15
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Alkalmas ütővel való működésre Nem
Csatlakozási méret 1/4 hüvelyk
Golyós reteszelés Nem
Lyukkal Igen
Csatlakozási méret (mm) 0.25
Kétoldalas Nem
Keresztfej típusa Egyik sem
Márka Promat
Árucikk kód 82079030

Cikkszámok

Cikkszám 0N690394
EAN 4015448525400
UBB 500573786430
UNSPSC 27112814
Gyártó cikksz 4000829190
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.