text.skipToContent text.skipToNavigation

BILOC Hatlapú anya, ropppantó DIN ≈980V Rozsdamentes acél A2 M8


Cikkszám
Átmérő
Márka Fabory
Behajtási tulajdonságok Hexagon
Anyag Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők A2
Menetek Metrikus menet
Darabonkénti súly (g) 5.1
Csomagolás: 200
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő M8
Márka Fabory
Behajtási tulajdonságok Hexagon
Anyag Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők A2
Menetek Metrikus menet
Darabonkénti súly (g) 5.1
Árucikk kód

Méretek

d-D M8
m (max.) 6.8
P 1.25
s 13

Szabványok

DIN ≈980-V
ISO ≈7042

Cikkszámok

Cikkszám 51123.080.001
EAN 8715492076472
UBB 500697353273
UNSPSC 31162400

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.