My Favorites
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
Gépelemek és alkatrészek
Műszaki termékek
Bilincs-csavarok
Bilincs-csavarok
17567
17567.080.044
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
Bilincs-csavar, 40R cikk sz. Rozsdamentes acél A2 M8X61X44X30
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Átmérő
Hossz
Márka
Fabory
D (Inch)
1
Anyag
Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők
A2
Menetek
Metrikus menet
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 25
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Kapcsolódó termékek
Műszaki adatok
Átmérő
M8
Hossz
61 mm
Márka
Fabory
D (Inch)
1
Anyag
Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők
A2
Menetek
Metrikus menet
Darabonkénti súly (g)
46.9
Árucikk kód
Megtekint
Méretek
b
30
d-D
M8
d
8
D (mm)
34
E
44
Csőátmérő ø
1
L (mm)
61
L1
53
L2
36
L3
19
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
17567.080.044
EAN
8712547004077
UBB
408373269476
UNSPSC
31161616